Zestaw pierścieni do wykręcania szczęk RotoRi, Typ: LX

Nr art.: 315910 LX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pierścień do wykręcania
Do uchwytów tokarskich o min. średnicy 80 mm
Do uchwytów tokarskich o maks. średnicy 315 mm
Pasuje do otworu fazowanego szczęki obrotowej M10
Min. średnica mocowania zewnętrznego 39 mm
Maks. średnica mocowania zewnętrznego 249 mm
Min. średnica mocowania wewnętrznego 25 mm
Maks. średnica mocowania wewnętrznego 213 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 315910 LX
EAN / GTIN 2050002053120
Numer producenta P19508142316
Producent/osoba odpowiedzialna Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de

Opis

Wykonanie:

Specjalna, opatentowana konstrukcja pierścieni do wykręcania z segmentami krzywki umożliwia bezstopniową regulację szczęk w celu uzyskania potrzebnej średnicy. Wchodzące w skład zestawu opatentowane, elastyczne sworznie mocujące RotoFix umożliwiają dokładne wyrównanie dużych tolerancji pogłębień śrub w szczękach mocujących różnych producentów dzięki zakresowi regulacji 2 mm. Obróbka dodatkowa pogłębień śrub staje się zbędna.

Zaleta:

  • Mocowanie wewnętrzne i zewnętrzne z 1 pierścieniem.
  • Bezstopniowy zakres mocowania.
  • Dosuw średnicy toczenia z dokładnością 1/10 mm.
  • Niskie koszty przezbrajania dzięki sworzniom mocującym RotoFix.
  • Duża oszczędność kosztów na szczękach mocujących.
  • Optymalna dostępność narzędzia do toczenia.
  • Szybkie i łatwe zakładanie.

Zastosowanie:

Pierścienie ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości umożliwiają precyzyjne wykręcanie miękkich szczęk pod działaniem siły nacisku lub zeszlifowanie twardych szczęk mocujących. Możliwość stosowania do ściągania zewnętrznego i wewnętrznego szczęk.

W dostawie:

Blaszane stojaki, sworznie klasy premium RotoFix oraz pierścienie RotoFix.
29 pierścieni, po 3 sworznie M10 / M12 / M16.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne również do uchwytów 4- i 6-szczękowych.