Juego de anillos de mandrinado de mordazas RotoRi, Tipo: LX

Número de artículo: 315910 LX
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción interior 25 mm - 213 mm
⌀ de sujeción exterior 39 mm - 249 mm
adecuada para ⌀ de platos de torno 80 mm - 315 mm
adecuado para avellanado de mordaza de exterior M10; M12; M16
Tipo de producto Anillo de perforación de mordazas

Identificación y clasificación

Número de artículo 315910 LX
EAN / GTIN 2050002053120
Número del fabricante P19508142316
Fabricante/responsable Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a la forma constructiva especial patentada de los anillos de mandrinado, con segmentos de curvas, es posible un ajuste en continuo de las mordazas para establecer el diámetro necesario. Los pernos de sujeción flexibles RotoFix incluidos en el juego permiten compensar las grandes tolerancias de los avellanados de tornillo en las mordazas de sujeción de los más diversos fabricantes, gracias al intervalo de ajuste de 2 mm. No es necesario mecanizado posterior de los avellanados de tornillo.

Ventaja:

  • Sujeción interior y exterior con 1 anillo.
  • Gama de sujeción continua.
  • Aproximación exacta de 1/10 mm de la cuchilla giratoria.
  • Costes de equipamiento reducidos gracias a los pernos de sujeción RotoFix.
  • Gran ahorro de gastos en las mordazas de sujeción.
  • Accesibilidad óptima de la herramienta de torneado.
  • Manejo rápido y flexible.

Aplicación:

Con los anillos de acero especial de alta resistencia, es posible tornear mordazas de sujeción blandas con precisión bajo presión de sujeción o rectificar mordazas de sujeción duras. Utilizable en el mecanizado interior o exterior de las mordazas.

Volumen de suministro:

Soportes de chapa, pernos prémium RotoFix y anillos RotoFix.
29 anillos y 3 pernos de cada M10 / M12 / M16.

Nota:

A petición, disponible también para mandriles de sujeción de 4 y 6.