{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Serraggio interno | 25 mm - 213 mm | |
| ⌀ Serraggio esterno | 39 mm - 249 mm | |
| Per ⌀ mandrini autocentranti | 80 mm - 315 mm | |
| Per fori viti dei morsetti per tornitura | M10; M12; M16 | |
| Tipo di prodotto | Anello per tornitura ganasce |
| Codice articolo | 315910 LX | |
| EAN / GTIN | 2050002053120 | |
| Codice del produttore | P19508142316 | |
| Produttore/persona responsabile | Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de |