{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Belső befogási ⌀ | 25 mm - 213 mm | |
| Külső befogási ⌀ | 39 mm - 249 mm | |
| Hozzávaló esztergatokmány ⌀ | 80 mm - 315 mm | |
| Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat | M10; M12; M16 | |
| Termék fajtája | Pofa kihajtó gyűrű |
| Cikkszám | 315910 LX | |
| EAN / GTIN | 2050002053120 | |
| Gyártó száma | P19508142316 | |
| Gyártó/felelős személy | Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de |