{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 20 mm | |
| Wysokość szczęk H | 53,5 mm | |
| długość szczęk L | 69 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 200 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 315200 200 | |
| EAN / GTIN | 4019208038872 | |
| Numer producenta | 110170 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |