Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde 200

Št. art.: 315200 200
Nastavi ceno 3 kos (66,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 200 mm
Dolžina L 69 mm
Širina B 20 mm
Višina H 53,5 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315200 200
EAN/GTIN 4019208038872
Številka proizvajalca 110170

Opis

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Opomba:

  • Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
  • Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.
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
    za tip glave Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico