Set de bacuri de exterior 3 piese, călite 200

Cod articol: 315200 200
Setați prețul 3 buc. (66,00 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 200 mm
Lungime L 69 mm
Lăţime B 20 mm
Înălţime H 53,5 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315200 200
EAN / GTIN 4019208038872
Număr producător 110170

Descriere

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.
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
    Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături