Draaibekken, set 3-delig, hard 200

Artikelnummer: 315200 200
Prijs instellen 3 Stuk (66,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 200 mm
Lengte L 69 mm
Breedte B 20 mm
Hoogte H 53,5 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 315200 200
EAN/GTIN 4019208038872
Nummer fabrikant 110170

Omschrijving

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.
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
    Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen