Bored tool holder, 80 mm total length, up to Ø 2 mm clamping diameter

Nr art.: 315-802
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu 315-802
EAN / GTIN 4027474701369
Numer producenta 315-802
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The tool holders of series 315 are used for holding various tools for universal use in craft, industry, and workshop. Series 315 is drilled.
  • Brass
  • Nickel-plated

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 80 mm
  • Total length [inch]: 3 1/8
  • Clamping diameter (max) [mm]: 2 mm
  • Clamping diameter (min) [mm]: 1 mm
  • Clamping diameter (min - max) [mm]: 1 mm - 2 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Drive square: No
  • Ratchet design: No