Portaherramientas perforado, 80 mm longitud total, hasta Ø 2 mm diámetro de sujeción

Número de artículo: 315-802
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 315-802
EAN / GTIN 4027474701369
Número del fabricante 315-802
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los portaherramientas de la serie 315 se utilizan para sujetar diversas herramientas para uso universal en artesanía, industria y talleres. La serie 315 está perforada.
  • Latón
  • Niquelado

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 3 1/8
  • Diámetro de sujeción (máx.) [mm]: 2 mm
  • Diámetro de sujeción (min) [mm]: 1 mm
  • Diámetro de sujeción (mín - máx) [mm]: 1 mm - 2 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Escuadra de transmisión: No
  • Diseño de trinquete: No