Držák nástrojů s pouzdrem, celková délka 80 mm, upínací průměr do Ø 2 mm

Artiklové číslo: 315-802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 315-802
EAN / GTIN 4027474701369
Číslo výrobce 315-802
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Držáky nástrojů řady 315 slouží k upínání různých nástrojů pro univerzální použití v řemesle, průmyslu a dílnách. Řada 315 je provrtaná.
  • mosaz
  • Poniklované

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 80 mm
  • Celková délka [palec]: 3 1/8
  • Upínací průměr (max.) [mm]: 2 mm
  • Upínací průměr (min) [mm]: 1 mm
  • Upínací průměr (min - max) [mm]: 1 mm - 2 mm
  • Čtyřhran pohonu: Ne
  • Ráčnové provedení: Ne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku