Suport de scule canulat, lungime totală 80 mm, diametru de prindere până la Ø 2 mm

Cod articol.: 315-802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 315-802
EAN / GTIN 4027474701369
Număr producător 315-802
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Suporturile de scule din seria 315 sunt utilizate pentru a susține diverse scule pentru utilizare universală în comerț, industrie și ateliere. Seria 315 este perforată prin.
  • alamă
  • Nichelat

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • Lungime totală [inch]: 3 1/8
  • Diametrul de strângere (max) [mm]: 2 mm
  • Diametrul de strângere (min) [mm]: 1 mm
  • Diametrul de strângere (min - max) [mm]: 1 mm - 2 mm
  • Pătrat de antrenare: nu
  • Design cu clichet: nu