{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| długość szczęk L | 92 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 250 mm | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Szerokość poprzeczki B1 | 12,7 mm | |
| z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 19,03 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Pod śruby | M12 | |
| Ze śrubami | nie | |
| Zawartość | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Azotowanie gazowe; hartowana | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 314030 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197782786 | |
| Numer producenta | 314030 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |