{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Long. de mord. L |
92 mm
|
|
| Para diámetro de plato para torno |
250 mm
|
|
| Con puente de guía |
sí
|
|
| Ancho de alma B1 |
12,7 mm
|
|
| Con ranura |
sí
|
|
| Anchura de ranura B2 |
19,03 mm
|
|
| Función |
fijo/a
|
|
| Tipo de fijación |
Atornillar
|
|
| Para tamaño de tornillos |
M12
|
|
| Incl. tornillos |
no
|
|
| Contenido |
4 ud.
|
|
| Tipo de producto |
Mordazas de plato de torno
|
|
| Material |
acero
|
|
| Superficie |
Nitrurado al gas; templado
|
|
| Contenido |
Unidad
|
| Número de artículo | 314030 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197782786 | |
| Número del fabricante | 314030 250 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |