{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenlänge L | 92 mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 250 mm | |
| mit Führungssteg | ja | |
| Stegbreite B1 | 12,7 mm | |
| mit Nut | ja | |
| Nutbreite B2 | 19,03 mm | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| für Schraubengröße | M12 | |
| inkl. Schrauben | nein | |
| Inhalt | 4 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gasnitriert; gehärtet | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 314030 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197782786 | |
| Herstellernummer | 314030 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |