Sada základních čelistí 4-dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 250mm

Artiklové číslo: 314030 250
Nový produkt
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 1187,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelisti L 92 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 250 mm
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 12,7 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 19,03 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Pro velikost šroubu M12
Včetně šroubů ne
Obsah 4 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch Nitridováno plynem; kalená
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314030 250
EAN / GTIN 4045197782786
Číslo výrobce 314030 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro upnutí kalených otočných čelistí nebo měkkých nástavbových čelistí.

Vhodné pro:

4-čelisťové sklíčidlo č. 312000 / 2500 / 2700.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.