Szczęki nasadzane, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250

Nr art.: 313715 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
150 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Aufsatzbacken-Set 3-teilig
Szerokość szczęk B 40 mm
Wysokość szczęk H 42 mm
Długość szczęk L 110 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 250 mm
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 16 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 30 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 30 mm
Pod śruby M12
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313715 250
EAN / GTIN 2050001929709
Numer producenta 0132140
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki nasadzane miękkie, normalne, uzębienie 1,5 × 60°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.