Felsőpofa készlet, 3 darabos 250

Cikkszám: 313715 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 250 mm
Hossz L 110 mm
Szélesség B 40 mm
Magasság H 42 mm
Furattávolság a 30 mm
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség D 16 mm
Menet DIN 912 M12
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313715 250
EAN / GTIN 2050001929709
Gyártó száma 0132140

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.