Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 25,5mm

Nr art.: 313605 25,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość rowka D 25,5 mm
maks. moment obrotowy dokręcania 220 Nm
gwint G M20
wysokość H 29 mm
wysokość h 11 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Numer producenta 0140103
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszane.

Pasuje do:

wszystkichstosowanych uchwytów mechanicznych produkcjifirm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

W dostawie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

Wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.