T formos spraustukas, termiškai pagerintas, Griovelio plotis D: 25,5mm

Prekės Nr.: 313605 25,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Griovelio plotis D 25,5 mm
maksimalus užveržimo momentas 220 Nm
Sriegis G M20
Aukštis H 29 mm
Pakopos aukštis h 11 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Gamintojo numeris 0140103
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuoti ir termiškai pagerinti.

Tinka:

visiems standartiniams šių gamintojų griebtuvams: Schunk, Forkardt, Röhm ir SMW (smailus dantytumas).

Tinka:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Tiekiama:

Su varžtais DIN 912 − 12.9!

Pastaba:

Kitų matmenų T-formos spraustukai tiekiami pagal užklausimą.