{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina utora D | 25,5 mm | |
| Maksimalni zatezni moment | 220 Nm | |
| Navoj G | M20 | |
| Višina H | 29 mm | |
| Višina stopnje h | 11 mm | |
| Vrsta izdelka | Utorne matice |
| Številka izdelka | 313605 25,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001929679 | |
| Številka proizvajalca | 0140103 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |