Szczęki stopniowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210

Nr art.: 313470 210
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 593,88 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 40 mm
Wysokość szczęk H 49 mm
Długość szczęk L 84,3 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 210 mm
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 17 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 19 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 28,7 mm
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313470 210
EAN / GTIN 2050001929631
Numer producenta 0121102
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.
Hartowane.

Zastosowanie:

Mocowanie zewnętrzne i wewnętrzne.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Kamienie teowe nr 313505 − 313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.

Dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego.