Set de 3 bucăţi bacuri călite în trepte, Pentru universal tip: 210

Cod articol.: 313470 210
Setați prețul 3 bucăți (119,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 40 mm
Înălţimea bacurilor H 49 mm
Lungimea fălcilor L 84,3 mm
Pentru diametrul mandrinei 210 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 17 mm
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 19 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 28,7 mm
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313470 210
EAN / GTIN 2050001929631
Număr producător 0121102
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.
Călite.

Aplicaţie:

Pentru prinderea exterioară şi interioară.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505 − 313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri cu dantură ascuţită 1/16 inch × 90°.
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.

Bacurile detaşabile şi bacurile în trepte cumpărate ulterior se vor prelucra montate pe universal în mişcare rotativă şi plană.