6-Pin Lock Nut Socket

Nr art.: 3134695
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3134695
EAN / GTIN 4046459163251
Numer producenta 3134695
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-1020-42.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 60 mm
  • net weight: 1.7kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Drive mount, square: 1 inch
  • Outer diameter: 139.5 mm
  • cone width: 10.5 mm
  • Number of cones: 6