Cheie de prindere

Cod articol.: 3134695
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Material Oţel
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5743

Identificare și clasificare

Cod articol 3134695
EAN / GTIN 4046459163251
Număr producător 3134695
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat cu Kl-1020-42.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 60 mm
  • Greutate netă: 1,7kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Suport de antrenare, pătrat: 1 inch
  • Diametru exterior: 139,5 mm
  • Lățimea pinului: 10,5 mm
  • Număr de pini: 6