• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zapfenschlüssel

Artikel-Nr.: 3134695
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche matt gestrahlt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5743

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3134695
EAN / GTIN 4046459163251
Herstellernummer 3134695
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang von KL-1020-42 enthalten.

Merkmal:

  • Inhalt: 1 Stück
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Netto-Gewicht: 1,7 kg
  • Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: Nein
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • 1000 V isoliert: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Antriebsaufnahme, Vierkant-: 1 Inch
  • Aussen-Ø: 139,5 mm
  • Zapfen-Breite: 10,5 mm
  • Anzahl Zapfen: 6