Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 250

Nr art.: 313460 250

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 250 mm
długość L 120 mm
szerokość B 50 mm
wysokość H 50 mm
rozstaw otworów a 20 mm
rozstaw otworów b 28 mm
szerokość rowka D 21 mm
dla gwintu DIN 912 M16
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313460 250

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.
Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

Wskazówka:

  • w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b) 
  • szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.