• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Aufsatzbacken-Set 3-teilig 250

Artikel-Nr.: 313460 250

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 250 mm
Länge L 120 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 50 mm
Bohrungsabstand a 20 mm
Bohrungsabstand b 28 mm
Nutenbreite D 21 mm
für Gewinde DIN 912 M16
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313460 250

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung, unbrüniert.
Angeschrägt für kleine Spann-⌀.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.