{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 160 mm | |
długość L | 78 mm | |
szerokość B | 35 mm | |
wysokość H | 40 mm | |
rozstaw otworów a | 15 mm | |
rozstaw otworów b | 22 mm | |
szerokość rowka D | 17 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313460 160 |