Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 200

Nr art.: 313460 200

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do średnicy uchwytu 200 mm
długość L 98 mm
szerokość B 35 mm
wysokość H 40 mm
rozstaw otworów a 15 mm
rozstaw otworów b 22 mm
szerokość rowka D 17 mm
dla gwintu DIN 912 M12
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 313460 200

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.
Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

Wskazówka:

  • w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b) 
  • szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.