Sabre saw blade BIM 130 T14 MS

Nr art.: 31324000445
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 31324000445
EAN / GTIN 4014586476964
Numer producenta 31324000445
Numer L L00020 110330
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Sabre saw blade BIM 130 T14 MS

Cecha szcz.:

  • Width: 0.9 mm
  • Length: 150 mm
  • Height: 19 mm
  • Max. Material thickness: 8 mm
  • min. Material thickness: 2 mm
  • cutting length: 130 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 pc.