Pânză de ferăstrău alternativ BIM 130 T14 MS

Cod articol.: 31324000445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 31324000445
EAN / GTIN 4014586476964
Număr producător 31324000445
L-Număr L00020 110330
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pânză de ferăstrău alternativ BIM 130 T14 MS

Caracteristică:

  • Lăţime: 0,9 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Înălţime: 19 mm
  • Viteză max. Grosimea materialului: 8 mm
  • Min. Grosimea materialului: 2 mm
  • Lungime de tăiere: 130 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 buc.