• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt BIM 130 T14 MS

Artikel-Nr.: 31324000445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 31324000445
EAN / GTIN 4014586476964
Herstellernummer 31324000445
L-Nummer L00020 110330
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Säbelsägeblatt BIM 130 T14 MS

Merkmal:

  • Breite: 0,9 mm
  • Länge: 150 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Max. Materialstärke: 8 mm
  • Min. Materialstärke: 2 mm
  • Schnittlänge: 130 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 St

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb