{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 26 mm | |
| Wysokość szczęk H | 65 mm | |
| długość szczęk L | 107,4 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 250 mm | |
| Z drążkiem prowadzącym | nie | |
| z rowkiem | nie | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wtykanie | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 313237 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001929440 | |
| Numer producenta | 0162105 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |