Pakopinių kumštelių komplektas, 3 vnt., tiesūs dantys, Tinka griebtuvams: 250

Prekės Nr.: 313237 250
Rinkinio kaina 3 vienetai (175,67 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 26 mm
Žiaunų aukštis H 65 mm
Žiaunų ilgis L 107,4 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 250 mm
Su kreipiančiąja juosta ne
Su grioveliu ne
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas įstatymas
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313237 250
EAN / GTIN 2050001929440
Gamintojo numeris 0162105
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Galima naudoti kaip pagrindinius arba atvirkštinius tekinimo kumštelius.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

  • Papildomai įsigytus keičiamus ir pakopinius kumštelius patrone reikia nušlifuoti, siekiant tolygios eigos.
  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą.