Set di 3 morsetti a gradino integrali temprati dentatura diritta, Per tipo mandrino: 250

Codice art.: 313237 250
Prezzo set 3 articoli (173,91 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo set 3 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce B 26 mm
Altezza ganasce H 65 mm
Lunghezza griffe L 107,4 mm
Per diametro dei mandrini autocentranti 250 mm
Con barra di guida no
Con scanalatura no
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Inserimento
Contenuto 3 pz.
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313237 250
EAN / GTIN 2050001929440
Codice del produttore 0162105
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Come morsetti per tornitura o alesatura.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

  • I morsetti e le griffe integrali acquistati successivamente vanno lavorati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.
  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, tenere conto della dentatura.