{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Szary aluminiowy | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,93 m | |
| Oznaczenie producenta | Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,35 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 4 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 4 m | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Długość kroku | 0,99 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny w wersji wolnostojącej | 1,49 m | |
| Długość wysuniętej drabiny | 2,85 m | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 31320 | |
| EAN / GTIN | 4031405313200 | |
| Numer producenta | 031320 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |