Echelle polyvalente en 4 parties avec traverse nivello® et platelage bois 2x3 + 2x4 échelons

Réf.: 31320
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Aluminium gris
largeur traverses 0,93 m
Référence fabricant Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,35 m
Nombre d’éléments 4
Exécution marchepied echelon
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 4 m
Traverses oui
Longueur de marche 0,99 m
Inclinaison 70 degrés
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible max. 150 kg
Longueur échelle comme échelle pliante 1,49 m
Longueur échelle déployée 2,85 m
Couleur argent
Type de produit echelle multi-usage

Identification et classification

Référence article 31320
EAN / GTIN 4031405313200
Réf. fabricant 031320
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle polyvalente en aluminium avec barreaux
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Peut être utilisé comme échelle debout et d'atterrissage ainsi que comme plate-forme de travail (accessoires nécessaires inclus)
  • Sécurité de fonctionnement optimale grâce à six charnières en acier à verrouillage automatique
  • Les fermes Nivello® pour une position et une ascension plus sûres (des deux côtés, sont incluses de manière lâche)
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4000 mm
  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Hauteur comme plate-forme de travail : 630 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur en tant que plate-forme de travail : 1400 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage : 2850 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 1490 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme plate-forme de travail : 2170 mm
  • Longueur de marche comme escabeau : 990 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x2 + 2x3 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Livraison:

  • 1× conducteurs
  • 2 traverses (fournies séparément)
  • 1× plancher en bois pour une utilisation comme planche de travail.