4-részes többcélú létra nivello® keresztléccel és fa deszkázat 2x3 + 2x4 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 31320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 2×3; 2×4
Anyag Alumínium
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 31320
EAN / GTIN 4031405313200
Gyártó száma 031320
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Többcélú alumínium létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
  • Létraként, szimpla létraként vagy munkaállványként használható (a szükséges tartozékokat tartalmazza).
  • Optimális üzembiztonság a két automatikusan reteszelő acél zsanérnak köszönhetően
  • nivello® keresztrudak az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mindkét oldalon, lazán szállítva)
  • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
  • Létra szélessége: 350 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4000 mm
  • Külső szélesség: 350 mm
  • Magasság munkaplatformként: 630 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Hossz munkaplatformként: 1400 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként: 2850 mm
  • Létra hossza létráként: 1490 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Lépcső hossza munkaplatformként: 2170 mm
  • Lépéshossz állólétráként: 990 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 2x2 + 2x3 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 930 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Tartalom:

1× vezetők; 2× keresztsín (szabadon szállítva); 1× fapadló munkalapként való használatra.