• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Smar specjalny F80, zawartość: 500g

Nr art.: 313191 500
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (g) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 235 mm
Średnica 53,5 mm
Zawartość 500 g
Rodzaj produktu Środek smarny
Jednostka zawartości gram
Wersja wkład
Właściwości Odporność na działanie emulsji; Właściwości antykorozyjne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313191 500
EAN / GTIN 4019208321905
Numer producenta 308555                     
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Wysoka nośność.
  • Dobra przyczepność.
  • Odporność na wypłukiwanie wodą i emulsją przeznaczoną do
    do skrawania metali.
  • Zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się.
  • Dobra ochrona antykorozyjna.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary smarownicy! Wymiary wkładów (DIN 1284), Ø 53,5 x 235 mm. EUH210: Karta charakterystyki dostępna na życzenie.