Unsoare spec. F80 pt. mandrine de strung

Cod articol.: 313191 500
Produs nou
Preț per 1 buc. (0,11 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 235 mm
Diametru 53,5 mm
Cuprins 500 g
Tip produs Lubrifiant
Conținut unitate gram
Execuție Cartuş
Caracteristici Protecţie contra ruginii; Rezistent la emulsii
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 313191 500
EAN / GTIN 4019208321905
Număr producător 308555                     
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • High load capacity.
  • Good adhesion.
  • Resistant to being washed off by water and emulsion for
    metal machining.
  • Protection against stick-slip.
  • Good corrosion protection.

Notă:

Note the dimensions of the grease gun! Cartridge dimensions (DIN 1284), Ø 53.5x235mm. EUH210: Safety data sheet available on request.