Graisse spéciale F80, Contenu: 500g

Réf.: 313191 500
Nouveau produit
Prix par 1 unité (0,11 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (g) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 235 mm
Diamètre 53,5 mm
Sommaire 500 g
Type de produit lubrifiants
Unité contenance gramme
Exécution Cartouche
Caractéristiques protection anticorrosion; résistance aux émulsions
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 313191 500
EAN / GTIN 4019208321905
Réf. fabricant 308555                     
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Charge admissible élevée.
  • Bonne adhérence.
  • Résistance au rinçage à l’eau et aux émulsions destinées à
    l’usinage des métaux.
  • Protection anti-glissement.
  • Bonne protection contre la corrosion.

Remarque(s):

Tenir compte des dimensions de la pompe de graissage! Dimensions des cartouches (DIN 1284), Ø 53,5 x 235 mm. EUH210 : Fiche technique de sécurité disponible sur demande.

Téléchargements et documents