• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S-plus 2.0 su vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-4, Tipas: 315

Prekės Nr.: 313115 315
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ROTA-S plus
Išorinis skersmuo 323 mm
Aukštis be kumštelių 117 mm
Užveržimo diapazonas vidinis min. 95 mm
Vidinis užspaudimo diapazonas maks. 326 mm
Išorinis užveržimo diapazonas min. 14 mm
Išorinis užveržimo diapazonas maks. 333 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga 9,9 mm
Praėjimo skersmuo 92 mm
Centro skersmuo 300 mm
Raktų pločio forma Šešiabriaunis
Šešiabriaunis 16 mm
Sūkių skaičius maks. 3 400 min-1
Produkto rūšis tekinimo griebtuvas
Medžiaga Plienas
Standartas DIN 702-4
Veikimas rankinis
Svoris 54,2 kg
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313115 315
EAN / GTIN 2050001928733
Gamintojo numeris 0819204
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
  • Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
  • Modulinė apsauginių įvorių sistema.
  • Greitas keitimas.
  • Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki ⌀ 315 mm.
  • Didelė kiaurymė (matmuo E!).
  • Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
  • Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F” ir „Duro”.
  • Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
  • Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai ⌀.

Aprašymas – paveikslėlis:

Užgrūdintas, ypač standus, poliruotas griebtuvo korpusas.
Baziniai kumšteliai su įkypais dantukais.
Specialus formavimas skečiamąja briauna.
Mygtukas kumštelių pakeitimui.
Apsauginis kumštelių fiksatorius (3-trigubas − išskyrus dyd. 400).
Bazinių kumštelių pradinės padėties fiksatorius.
Veikia su šešiabriaune jungtimi.

Paskirtis:

Staklėms su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Tvirtinimas naudojant varžtus iš priekio. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekiama:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.
Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.