Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie z jednolitymi szczękami odwracanymi, DIN 6350, Typ: 250

Nr art.: 313110 250

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313110 250
Numer producenta 437478
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • największa dokł. ruchu obrotowego oraz wymiany przedmiotu obrabianego;
  • z zabezpieczeniem szczęk, mocowane centrycznie;
  • duży przelot;
  • dokładność dwukrotnie przewyższa wymagania DIN 6386;
  • duża siła zacisku osiągana małym nakładem siły;
  • wyższe prędkości obrotowe dzięki przesuwnym ryglom zabezpieczającym;
  • szczęki można szybko i łatwo odwrócić lub wymienić;
  • kontur zewnętrzny z krawędzią zapobiegającą spływaniu wody;
  • smarowniczki do wszystkich powierzchni ślizgowych.

Zaleta:

Wszędzie tam, gdzie wymagane są duże siły mocowania, duża
dokładność ruchu obrotowego i niezawodna powtarzalność.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem wg DIN 800. Uchwyt połączony jestod przodu z kołnierzem za pomocą śrub i następnie mocowanyna wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Materiał:

Całość ze stali, hartowana powierzchniowo. 

W dostawie:

1 komplet szczęk, 1 klucz do mocowania, 1 komplet śrub mocujących.

Wskazówka:

Otwór E można rozwiercić: wielk. 160 na 45 mm, wielk. 200 na 55 mm,wielk. 250 na 75 mm, wielk. 315 na 102 mm (za dopłatą).