Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à crémaillère avec mors réversibles monobloc, DIN 6350, Type: 250

Réf.: 313110 250

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 313110 250
Réf. fabricant 437478
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Précision optimale de concentricité et de changement.
  • Avec sécurité des mors, serrage concentrique.
  • Passage plus grand.
  • Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.
  • Force de serrage élevée pour un effort minimum.
  • Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.
  • Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.
  • Profil extérieur avec arêtes de projection d’eau.
  • Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.

Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

Utilisation:

Pour broches avec filetage suivant DIN 800. Le mandrin est fixé par un faux plateau sur la broche. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Matière(s):

Entièrement en acier, surface complètement trempée.

Livraison:

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

Remarque(s):

Possibilité d’agrandir l’alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).