Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče s jednodílnými otočnými čelistmi, DIN 6350, Typ: 250

Artiklové číslo: 313110 250

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313110 250
Číslo výrobce 437478
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny.
  • S čelisťovou pojistkou, středicí upínání.
  • Velká průchodnost.
  • Dvakrát vyšší přesnost než předepisuje DIN 6386.
  • Vysoká upínací síla při minimální vynaložené síle.
  • Vyšší počet otáček díky bezpečnostní západce.
  • Čelist lze rychle a snadno otočit, popř. vyměnit.
  • Vnější obrys s hranou proti stříkající vodě.
  • Maznice pro mazání všech kluzných ploch.

Výhoda:

Tam, kde jsou požadovány extrémně vysoké upínací síly, vysoká přesnost obvodové házivosti a spolehlivá opakovaná přesnost.

Použití:

Pro hlavy vřetene se závitem DIN 800. Sklíčidlo se upevní zepředu na přírubu a ta pak na vřeteno. Neobrobené příruby musí být napřed nasazeny na stroj a pak na sklíčidlo soustruhu.

Materiál:

Celé z oceli, kompletně s kaleným povrchem.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady čelistí, 1 upínacího klíče, 1 sady upevňovacích šroubů.

Poznámka:

Otvor E lze zvětšit převrtáním: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (za příplatek).