Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Keilstangen-Drehfutter mit einteiligen Umkehrbacken, DIN 6350, Typ: 250

Artikel-Nr.: 313110 250

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313110 250
Herstellernummer 437478
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
  • Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
  • Großer Durchgang.
  • Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
  • Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
  • Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
  • Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
  • Außenkontur mit Spritzwasserkante.
  • Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Spindelköpfe mit Gewinde nach DIN 800. Das Futter wird mit Schrauben von vorne auf einen Flansch und dieser auf der Spindel befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).