Wózek na płyty z tworzywa sztucznego

Nr art.: 3130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy 3 500 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3130
EAN / GTIN 4017976031309
Numer producenta 3130
Numer L L90080 162
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Wózek składany z platformami wykonanymi z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo i wyposażonymi w powierzchnię antypoślizgową (kolor niebieski). Składany uchwyt do rur, z szeroką poprzeczką i przegubem składanym, ocynkowany na połysk. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z pełnej gumy w kolorze niebiesko-szarym, niepozostawiające śladów. Blokady na kółkach obrotowych. Dostawa w częściach.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 810
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Długość całkowita (mm): 815
  • Całkowita szerokość (mm): 540
  • Całkowita wysokość (mm): 890
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32