Voziček za plastične liste

Št. art.: 3130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije srebrov oksid-cink (AgO)
Čas delovanja 3.500 h
Napajanje baterijsko napajanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3130
EAN/GTIN 4017976031309
Številka proizvajalca 3130
L-število L90080 162
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Klappwagen mit Plattformen aus Kunststoff gespritzt und rutschhemmender Oberfläche (Farbe blau). Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe und Klappgelenk, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung blaugrau spurlos. Feststeller an den LenkrollenZerlegte Anlieferung.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 200
  • Nutzflächenlänge (mm): 810
  • Nutzflächenbreite (mm): 500
  • Gesamtlänge (mm): 815
  • Gesamtbreite (mm): 540
  • Gesamthöhe (mm): 890
  • Bereifung: Vollgummi
  • Radgröße (mm): 125 x 32

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript