Vozík na plastové desky

Artiklové číslo: 3130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 3 500 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3130
EAN / GTIN 4017976031309
Číslo výrobce 3130
L-číslo L90080 162
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Skládací vozík s plošinami ze vstřikovaného plastu s protiskluzovým povrchem (barva modrá). Skládací trubková tlačná rukojeť, s širokou příčnou vzpěrou a skládacím kloubem, leskle pozinkovaná. Dvě otočná kolečka a dvě pevná kolečka, pneumatiky z plné pryže, modrošedé nešpinivé. Brzdy na otočných kolečkáchDodávka v demontu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Efektivní délka povrchu (mm): 810
  • Efektivní šířka (mm): 500
  • celková délka (mm): 815
  • Celková šířka (mm): 540
  • Celková výška (mm): 890
  • Pneumatiky: celogumové
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32